Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSCX16060 Tetto in acciaio inox 1600x600 - PanelSeT SFX/SMX - NSYSCX16060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1648 mm

  • Höhe - 84 mm

  • Tiefe - 649 mm

  • Farbe - Edelstahl

  • Geeignet für Außenaufstellung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005767005

Artikelnummer

SNRNSYSCX16060

Herstellernummer

NSYSCX16060

Hersteller

SNR

Breite:

1648 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

649 mm

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1600 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7001

Mit Kabeleinführung:

nein

Tetto multifunzione per armadi PanelSeT SFX Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 1600 mm e profondità 600 mm La larghezza è di 1648 mm La profondità è di 649 mm L'altezza è di 84 mm Fissaggio mediante elemento di fissaggio - stessi fori della posizione degli occhielli sulla parte superiore dell'armadio Il tettuccio è realizzato in acciaio inossidabile da 1,5 mm 304L Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento spazzolato Scotch-Brite® Il kit è costituito da 1 tettuccio ed elementi di fissaggio Peso netto: 19 kg