SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSC1240 Tetto per armadio 1200x400 mm - NSYSC1240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1207 mm
Höhe - 85 mm
Tiefe - 425 mm
Farbe - grau
Geeignet für Außenaufstellung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485131139
Artikelnummer
SNRNSYSC1240
Herstellernummer
NSYSC1240
Hersteller
SNR
Breite:
1207 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
425 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein


