SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSC1060 Tetto per armadio 1000X600 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1007 mm
Höhe - 85 mm
Tiefe - 625 mm
Farbe - grau
Geeignet für Außenaufstellung - ja
Packung
1 ST
EAN
2000005766817
Artikelnummer
SNRNSYSC1060
Herstellernummer
NSYSC1060
Hersteller
SNR
Breite:
1007 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
625 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein