Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSBM205012 Cassetta industriale Flat Box 200x500x120 - NSYSBM205012

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSBM205012 Cassetta industriale Flat Box 200x500x120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480520174

Artikelnummer

SNRNSYSBM205012

Herstellernummer

NSYSBM205012

Hersteller

SNR

Cassetta industriale Spacial SBM. Multifunzione. 200 x 500 x 120 mm. Cassetta Flat Box. Montaggio a parete. Corpo monoblocco piegato e saldato. Fissaggio del coperchio con vite metallica a metà giro. Copertura con 4 viti prigioniere PZ2 all'esterno dell'area sigillata. Realizzato in lamiera di acciaio con finitura in polvere di poliestere. Protezione IP66, IK10.