SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X10830 Armadio PanelSeT S3X, acciaio inox 304L, porta piena, 1000x800x300mm, IP66 - NSYS3X10830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480154966
Artikelnummer
SNRNSYS3X10830
Herstellernummer
NSYS3X10830
Hersteller
SNR
La cassetta da parete PanelSeT S3X è progettata per applicazioni multifunzione, con altezza, larghezza e profondità nominali di 1000 mm, 800 mm e 300 mm rispettivamente Questo involucro è in acciaio inox 304L, con finitura di spazzolata Scotch-Brite®, edè resistente alla corrosione L'armadio è costituito da un corpo monoblocco, una struttura a croce con una guida frontale a forma di grondaia e uno sportello piano con due punti di chiusura, un inserto a doppia barra da 3 mm e cerniere per un facile accesso È progettato per l'uso in ambienti gravosi, può sopportare l'impatto elevato grazie alla sua resistenza agli urti IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza alla polvere e all'acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) La serratura e la cerniera sono realizzate rispettivamente in zamak e acciaio inossidabile Il peso netto dell'involucro è di 37,4 kg È certificato secondo gli standard UL508 tipo A e CAN/CSA22 Rivestimento con finitura Scotch-Brite®.


