Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D5520T Cassetta in acciaio montata a parete, PanelSeT S3D, porta trasparente, senza piastra di montaggio, 500x500x200mm, IP66, IK08 - NSYS3D5520T

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D5520T Cassetta in acciaio montata a parete, PanelSeT S3D, porta trasparente, senza piastra di montaggio, 500x500x200mm, IP66, IK08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480159374

Artikelnummer

SNRNSYS3D5520T

Herstellernummer

NSYS3D5520T

Hersteller

SNR

Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Può sopportare un forte impatto grazie alla sua classificazione IK08 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) e NEMA 4X/13 L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 500 mm, 500 mm e 200 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituitoda un corpo, una piastra pressacavi, una porta trasparente e una serratura La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 10,9 kg È certificato da DNV, cUL, UL, BV, GL e LR Ha una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore di foglio e un corpo pezzo unico per una maggiore resistenza L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale