Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D10830P Cassetta in acciaio montata a parete, PanelSeT S3D, porta piena, con piastra di montaggio, 1000x800x300 mm, IP66, IK10 - NSYS3D10830P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D10830P Cassetta in acciaio montata a parete, PanelSeT S3D, porta piena, con piastra di montaggio, 1000x800x300 mm, IP66, IK10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150833616

Artikelnummer

SNRNSYS3D10830P

Herstellernummer

NSYS3D10830P

Hersteller

SNR

Cassetta in acciaio PanelSeT S3D montaggio a parete con porta piena e piastra di fondo. 800 x 1000 x 300 mm Corpo monoblocco, piastra di montaggio inclusa. Sistema di chiusura a 3 punti con maniglia e inserto doppia barra 3 mm. Realizzata in acciaio, finitura con polvere epossidica di poliestere. Protezione IP 66, IK10, grigio RAL 7035.