SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3CM606020 Cassa di comando 600X600X200 RAL7035 - NSYS3CM606020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 600 mm
Tiefe - 200 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial S3D
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480212895
Artikelnummer
SNRNSYS3CM606020
Herstellernummer
NSYS3CM606020
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
200 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
13
Involucro in acciaio con sistema di sospensione Spacial S3CM con cornice lamiera in alluminio. 600 x 600 x 200 mm Applicazione di dialogo uomo-macchina. Corpo monoblocco, senza piastra di montaggio inclusa. Inserto doppia barra 3 mm. Finitura in polvere in acciaio, in poliestere epossidico. Protezione IP 54, IK10, involucro grigio RAL 7035, lato anteriore grigio RAL 7040.


