Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRSWP12 Telaio rack girevole 12 U L600/800

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRSWP12 Telaio rack girevole 12 U L600/800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480067341

Artikelnummer

SNRNSYRSWP12

Herstellernummer

NSYRSWP12

Hersteller

SNR

I rack a rotazione parziale consentono il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19"per server negli armadi PanelSeT SF e PanelSeT SM La larghezza è di 600 mm L'altezza è di 601 mm La profondità è di 601 mm Supporta il montaggio di 12 unità È possibile fissare supporto rack parziale girevole da 19"Regolabile in profondità a passi di 25mm L'apertura è reversibile, l'angolo di apertura è di 120° Il kit viene fornito con 1 rack Le strisce sono realizzate in acciaio Il prodotto deveessere montato sulla parte anteriore del contenitore La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il carico permanente ammissibile è 2 kg per unità