SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRSFN84L Tetto ingrandito standard, PanelSeT SFN, per armadio elettrico L 800 P400 mm - NSYRSFN84L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 799 mm
Höhe - 13 mm
Tiefe - 399 mm
Farbe - grau
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
2000005766510
Artikelnummer
SNRNSYRSFN84L
Herstellernummer
NSYRSFN84L
Hersteller
SNR
Breite:
799 mm
Höhe:
13 mm
Tiefe:
399 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein


