SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRSF125L PannelloSeT SF tetto standard ingrandito W1200 x D500 mm - NSYRSF125L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1196 mm
Höhe - 7.5 mm
Tiefe - 496 mm
Farbe - grau
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
2000005766169
Artikelnummer
SNRNSYRSF125L
Herstellernummer
NSYRSF125L
Hersteller
SNR
Breite:
1196 mm
Höhe:
7.5 mm
Tiefe:
496 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein


