Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRP2 Placca amovibile L200 - NSYRP2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRP2 Placca amovibile L200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abdeckung

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Tiefe - 270 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480154287

Artikelnummer

SNRNSYRP2

Herstellernummer

NSYRP2

Hersteller

SNR

Ausführung:

Abdeckung

Breite:

200 mm

Höhe:

40 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Tiefe:

270 mm

Einbauort:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Copertura di chiusura in lamiera grigia di 1,5 mm (RAL 7035) per Spacial SD La larghezza nominale è di 200 mm e la larghezza dei centri di fissaggio è di 165 mm La profondità reale è di 40 mm Fissato con viti sulla parte superiore del piano di comando Ilkit è costituito da 1 coperchio di chiusura La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Il prodotto deve essere utilizzato per applicazioni multiuso