Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPPS206 Segregazioni verticali 2000x600 - NSYPPS206

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPPS206 Segregazioni verticali 2000x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 2000 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485127156

Artikelnummer

SNRNSYPPS206

Herstellernummer

NSYPPS206

Hersteller

SNR

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

2000 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

600 mm

Rastermaß:

0 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

RAL-Nummer:

0

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

Segregazioni verticali per PanelSeT SF 1999 x 600 mm Applicazioni multifunzione. Pannello di separazione tra due armadi idonei. Supporto di montaggio nella struttura dell'armadio. Acciaio zincato. Elementi di fissaggio, guarnizione di tenuta, pannello incl.