SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPPS186 Segregazioni verticali 1800x600 - NSYPPS186

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1800 mm
Farbe - grau
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485127125
Artikelnummer
SNRNSYPPS186
Herstellernummer
NSYPPS186
Hersteller
SNR
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1800 mm
Farbe:
grau
Breite:
600 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
36
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein


