Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPPC56HD Piastra passacavi alluminio Heavy Duty 500x620 mm - NSYPPC56HD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPPC56HD Piastra passacavi alluminio Heavy Duty 500x620 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelverschraubung

  • Typ - gerade

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005765940

Artikelnummer

SNRNSYPPC56HD

Herstellernummer

NSYPPC56HD

Hersteller

SNR

Ausführung:

Kabelverschraubung

Typ:

gerade

Breite:

500 mm

Höhe:

15 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

Stärke:

3 mm

Piastra passacavi multiuso in alluminio inox per applicazioni gravose all'aperto per cassette Thalassa PHD Il prodotto è in alluminio La piastra ha uno spessore di 3 mm La larghezza nominale è 500 mm L'altezza è di 15 mm La profondità nominale è 620 mm ela profondità reale è 510 mm Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e guarnizione La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento di finitura spazzolato