Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM54G Cassetta in poliestere montata a parete, PanelSeT PLM, porta piena, 530x430x200mm, IP66, IK10, RAL 7035 - NSYPLM54G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM54G Cassetta in poliestere montata a parete, PanelSeT PLM, porta piena, 530x430x200mm, IP66, IK10, RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480776571

Artikelnummer

SNRNSYPLM54G

Herstellernummer

NSYPLM54G

Hersteller

SNR

PanelSeT PLM - Armadio in poliestere monoblocco montaggio a parete. 530 x 430 x 200 mm. Tetto integrato, stampato monoblocco con tacche nel retro. Senza piastra di montaggio. 2 serrature (serratura a doppia barra da 3 mm). In poliestere rinforzato in fibra di vetro. Grigio RAL 7035. IP66, IK10, NEMA (13,4X). Resistenza al fuoco 960 °C.