Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM108TG Cassetta in poliestere montata a parete, PanelSeT PLM, porta trasparente, 1056x852x350mm, IP66, IK08, RAL 7035 - NSYPLM108TG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM108TG Cassetta in poliestere montata a parete, PanelSeT PLM, porta trasparente, 1056x852x350mm, IP66, IK08, RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480776427

Artikelnummer

SNRNSYPLM108TG

Herstellernummer

NSYPLM108TG

Hersteller

SNR

Contenitore in poliestere PanelSeT PLM montaggio a parete monoblocco con porta trasparente. 852 x 1056 x 350 mm Tettuccio integrato, stampato in un unico pezzo con tacche nella parte posteriore. Senza piastra di montaggio. Serratura 4 punti, inserto doppia barra 5 mm. Fronte accessibile. Poliestere rinforzato con fibra di vetro, porta in vetro temperato. Grigio RAL 7035. Resistenza al fuoco IP66, IK08, NEMA (13,4X) 960°C.