Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA1574G Armadio in poliestere, PanelSeT PLA, porta piena, totalmente chiuso, 1500x750x420mm, IP65, IK10 - NSYPLA1574G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA1574G Armadio in poliestere, PanelSeT PLA, porta piena, totalmente chiuso, 1500x750x420mm, IP65, IK10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 750 mm

  • Höhe - 1500 mm

  • Tiefe - 420 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480774812

Artikelnummer

SNRNSYPLA1574G

Herstellernummer

NSYPLA1574G

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

750 mm

Höhe:

1500 mm

Tiefe:

420 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Mit Sichttür:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Contenitore in poliestere da pavimento PanelSeT PLA. 750 x 1500 x 420 mm Parte superiore e inferiore chiusa, assemblata con pannelli laterali. Serratura 4 punti, inserto doppia barra 5 mm. 1 porta. Accessibile anteriormente e posteriormente. Apertura 120° reversibile. Corpo in Poliestere rinforzato in fibra di vetro. Grigio RAL 7035. IP65, IK10, NEMA (1,2,12,13). Resistenza al fuoco fino a 960°C .