SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPIN86 Porta interna 800x600 - NSYPIN86

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial CRN
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3295150556560
Artikelnummer
SNRNSYPIN86
Herstellernummer
NSYPIN86
Hersteller
SNR
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
600 mm
Höhe:
800 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
12 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
13


