Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPIN106 Porta interna 1000X600 - NSYPIN106

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPIN106 Porta interna 1000X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150556546

Artikelnummer

SNRNSYPIN106

Herstellernummer

NSYPIN106

Hersteller

SNR

Ausführung:

Innentür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

600 mm

Höhe:

1000 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

12 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

13

Porta interna piena per Spacial CRN, Spacial S3D e Spacial S3X Il prodotto deve essere montato su una guida scorrevole e sul lato anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 600 mm L'altezza nominale è 1000 mm Lo sportello è realizzato in lamiera di acciaio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP66 Cerniere sinistra o destra passo 25mm (su guide scorrevoli) Carico massimo 30 kg/m² La porta ha 1 serrature con doppia barra da 3 mm