SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPCVDN208 Porta singola ventilata, PanelSeT SFN, 19"per applicazioni elettroniche H2000 W800mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480066689
Artikelnummer
SNRNSYPCVDN208
Herstellernummer
NSYPCVDN208
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Porta ventilata per Rack 2000x800. gamma: Spacial - categoria accessori: accessori contenitore - tipo di prodotto o componente: porta 19"- applicazione: Applicazione elettronica, Multifunzione - posizione montaggio: lato anteriore - compatibilità gamma:Spacial SF, Spacial SM - composizione dispositivo: 1 porta, 1 serratura con maniglia e inserto doppia barra 5 mm, 1 Sistema con barre di blocco, 4 punti - quantità per confezione: set da 1. Benefici: , per una migliore protezione dei materiali installatiall'interno.... Applicazioni: Industria Energy e Infrastrutture.. Benefici: con la versione kit. In grado di sopportare carichi fino a 1000 kg.... Applicazioni: Industria Energy e Infrastrutture..