Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAPLA157G 7035 Porta interna 1500x750 - NSYPAPLA157G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAPLA157G 7035 Porta interna 1500x750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Breite - 648 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480774287

Artikelnummer

SNRNSYPAPLA157G

Herstellernummer

NSYPAPLA157G

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Breite:

648 mm

Höhe:

1398 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Porta piena interna per PanelSeT PLA Il prodotto deve essere montato sul lato anteriore del contenitore La larghezza è di 648 mm L'altezza è di 1398 mm La profondità disponibile tra lo sportello del quadro è 30 mm La porta è in alluminio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP - Cerniere a sinistra (angolo di apertura di 110°) Lo sportello ha 2 serrature con doppia barra da 5 mm Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose