SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAP43G 7035 Porta interna cern. isol. 400x300 - NSYPAP43G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Breite - 205 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480774188
Artikelnummer
SNRNSYPAP43G
Herstellernummer
NSYPAP43G
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Breite:
205 mm
Höhe:
315 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Porta interna reversibile in poliestere con motivo goffrato per PanelSeT PLM43. 314 x 205 mm. Multifunzione. Porta interna piena. 2 serrature con inserto a doppia barra da 5 mm. Lato di apertura reversibile 110°. In poliestere rinforzato in fibra di vetro. Grigio RAL 7035. Porta, maniglia, 4 staffe di fissaggio incluse.