Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB9U4FR Cassetta OPB 9U fianchi apribili profondità 400 porta piena

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB9U4FR Cassetta OPB 9U fianchi apribili profondità 400 porta piena

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480287596

Artikelnummer

SNRNSYOPB9U4FR

Herstellernummer

NSYOPB9U4FR

Hersteller

SNR

L'armadio Actassi OPB da parete è realizzato in lamiera di acciaio piegato e saldato, verniciatura a polvere, finitura a grana visibile, epossipoliestere grigio chiaro 7035 RAL. L'armadio è costituito da un corpo, 2 pannelli laterali incernierati e rimovibili, montanti fissi da 19 pollici e una porta trasparente in vetro Securit con chiave n. 333. Grado di protezione contro gli oggetti IP20 e gli impatti IK10 per la porta liscia. Rack fisso da 19 pollici che accetta fino a 3kg per unità, massimo 50kg perarmadio in conformità con IEC62208. Dimensioni armadio: 515mm altezza (o 9U), 600mm larghezza e 400mm profondità.