SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB6U5F Wall-Mounted Open Box 6U W600 D500 Fixed 19"Glazed Door R7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3295150147126
Artikelnummer
SNRNSYOPB6U5F
Herstellernummer
NSYOPB6U5F
Hersteller
SNR
Dieses Actassi OPB ist ein wandmontiertes Gehäuse aus gefaltetem und geschweißtem Stahlblech, pulverlackiert, ledergenarbt, RAL 7035 Lichtgrau Epoxy-Polyester. Das Gehäuse besteht aus einem Korpus, 2 schwenkbaren und abnehmbaren Seitenwänden, festen 19-Zoll-Schienen und einer transparenten Securit-Glastür mit Schlüssel Nr. 333. 333. Schutzart gegen Fremdkörper IP20 und Schlagfestigkeit IK08 für die Sichttür. Festes 19-Zoll-Rack, das bis zu 3 kg pro Einheit, maximal 50 kg pro Gehäuse gemäß IEC62208 aufnehmen kann. Die Abmessungen dieses Schranks sind 380 mm in der Höhe (oder 6 HE), 600 mm in der Breite und 500 mm in der Tiefe. Produktfamilie Actassi.