Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB6U4F Wall-Mounted Open Box 6U W600 D400 Fixed 19"Glazed Door R7035 - NSYOPB6U4F

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB6U4F Wall-Mounted Open Box 6U W600 D400 Fixed 19"Glazed Door R7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne

  • Ausführung der Profilschiene - ohne

  • Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 6

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150147003

Artikelnummer

SNRNSYOPB6U4F

Herstellernummer

NSYOPB6U4F

Hersteller

SNR

Montage-Ebene:

vorne

Ausführung der Profilschiene:

ohne

Anzahl der Türen:

1

Ausführung:

mit Festrahmen

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

6

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Art der Lüftung:

ohne

Tiefe:

400 mm

Höhe:

380 mm

Breite:

600 mm

Mit Fronttür:

ja

Max. Belastbarkeit:

50 kg

Mit Dachblech:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Zerlegbar:

ja

Mit Erdung:

nein

Farbe:

grau

Mit Seitenwänden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

1

Dieses Actassi OPB ist ein wandmontiertes Gehäuse aus gefaltetem und geschweißtem Stahlblech, pulverlackiert, ledergenarbt, RAL 7035 Lichtgrau Epoxy-Polyester. Das Gehäuse besteht aus einem Korpus, 2 schwenkbaren und abnehmbaren Seitenwänden, festen 19-Zoll-Schienen und einer transparenten Securit-Glastür mit Schlüssel Nr. 333. 333. Objektschutzklasse IP20 und Stoßfestigkeit IK08 für die Sichttür. Festes 19-Zoll-Rack, das bis zu 3 kg pro Einheit, maximal 50 kg pro Gehäuse gemäß IEC62208, aufnehmen kann. Die Abmessungen dieses Schranks betragen 380 mm in der Höhe (bzw. 6 HE), 600 mm in der Breite und 400 mm in der Tiefe. Produktfamilie Actassi.