SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB12U4F Wall-Mounted Open Box 12U W600 D400 Fixed 19"Glazed Door R7035 - NSYOPB12U4F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage-Ebene - vorne
Ausführung der Profilschiene - ohne
Anzahl der Türen - 1
Ausführung - mit Festrahmen
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 12
Packung
1 ST
Produktserien
Armadi Lan
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480169786
Artikelnummer
SNRNSYOPB12U4F
Herstellernummer
NSYOPB12U4F
Hersteller
SNR
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung der Profilschiene:
ohne
Anzahl der Türen:
1
Ausführung:
mit Festrahmen
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
12
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Art der Lüftung:
ohne
Tiefe:
400 mm
Höhe:
650 mm
Breite:
600 mm
Mit Fronttür:
ja
Max. Belastbarkeit:
50 kg
Mit Dachblech:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Zerlegbar:
ja
Mit Erdung:
nein
Farbe:
grau
Mit Seitenwänden:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
1