SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMUC408 Screwed-on cut-out cover plate, PanelSeT SFN, Spacial SF and SM, for electrical enclosure W800mm, 2 cut outs, H400mm - NSYMUC408

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abdeckung
Breite - 800 mm
Höhe - 400 mm
Werkstoff - Metall
Tiefe - 800 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480066528
Artikelnummer
SNRNSYMUC408
Herstellernummer
NSYMUC408
Hersteller
SNR
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
800 mm
Höhe:
400 mm
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
800 mm
Einbauort:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Spacial SF/SM ausgeschnittene Abdeckplatte verschraubt. Für Gehäuse H400 x B800 mm. Vielseitiges Zubehör. Montage am Chasis-Kupplungssatz, Befestigung durch Schrauben. Frontplattentyp mit Ausschnitten. 2 Ausschnitte. 78 (18mm) Module. Aus Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Grau RAL 7035. 1er-Set, inklusive Befestigungselemente.