SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMTRN84 Horizontal partition, PanelSeT SFN, for motor control center enclosure W600 D600, form 3, set of 2 - NSYMTRN84

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 23.5 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
3606486521335
Artikelnummer
SNRNSYMTRN84
Herstellernummer
NSYMTRN84
Hersteller
SNR
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
23.5 mm
Farbe:
grau
Breite:
705 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
RAL-Nummer:
7035
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein




