SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPD9M8 Porta parziale piena 9M 450x800 - NSYMPD9M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Teiltür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
2000005765384
Artikelnummer
SNRNSYMPD9M8
Herstellernummer
NSYMPD9M8
Hersteller
SNR
Ausführung:
Teiltür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
800 mm
Höhe:
450 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
10 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X




