SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPD88T Porta trasparente 800x800 mm - NSYMPD88T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Teiltür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
2000005765360
Artikelnummer
SNRNSYMPD88T
Herstellernummer
NSYMPD88T
Hersteller
SNR
Ausführung:
Teiltür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
800 mm
Höhe:
800 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige




