Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPD5M6 Porta parziale piena 5M 250x600 - NSYMPD5M6

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPD5M6 Porta parziale piena 5M 250x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480850127

Artikelnummer

SNRNSYMPD5M6

Herstellernummer

NSYMPD5M6

Hersteller

SNR

Porta piena esterna per Spacial SFM Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 600 mm L'altezza nominale è 250 mm Altezza M5 in base alla modularità (1M = 50 mm) La porta è in acciaio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP54 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 120°) Lo sportello ha 1 serrature con doppia barra da 5 mm