Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPD48T Porta trasparente 400x800 mm - NSYMPD48T

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPD48T Porta trasparente 400x800 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Teiltür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480066184

Artikelnummer

SNRNSYMPD48T

Herstellernummer

NSYMPD48T

Hersteller

SNR

Ausführung:

Teiltür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

800 mm

Höhe:

400 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

0 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Porta trasparente esterna per Spacial SFM Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 800 mm e la larghezza reale è 769 mm L'altezza nominale è 400 mm e l'altezza reale è 394 mm Lo sportello è realizzato in vetro di sicurezza e lamiera d'acciaio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP55 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 120°) La porta ha 1 serrature con doppia barra da 3 mm