Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPD3M6 Porta parziale piena 3M 150x600 - NSYMPD3M6

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPD3M6 Porta parziale piena 3M 150x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Teiltür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480850080

Artikelnummer

SNRNSYMPD3M6

Herstellernummer

NSYMPD3M6

Hersteller

SNR

Ausführung:

Teiltür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

600 mm

Höhe:

150 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

10 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

4X

Porta piena esterna per Spacial SFM Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 600 mm L'altezza nominale è 150 mm Altezza M3 in base alla modularità (1M = 50 mm) La porta è in acciaio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP54 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 120°) Lo sportello ha 1 serrature con doppia barra da 5 mm