Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPD24M8 Porta parziale piena 24M 1200x800 - NSYMPD24M8

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPD24M8 Porta parziale piena 24M 1200x800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Teiltür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005765346

Artikelnummer

SNRNSYMPD24M8

Herstellernummer

NSYMPD24M8

Hersteller

SNR

Ausführung:

Teiltür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

800 mm

Höhe:

1200 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

100 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

4X

Porta piena esterna per Spacial SFM Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 800 mm L'altezza nominale è 1200 mm Altezza M24 in base alla modularità (1M = 50 mm) La porta è in acciaio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP54 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 120°) Lo sportello ha 1 serrature con doppia barra da 5 mm