Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPD20M8 Porta parziale piena 20M 1000x800 - NSYMPD20M8

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPD20M8 Porta parziale piena 20M 1000x800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480065989

Artikelnummer

SNRNSYMPD20M8

Herstellernummer

NSYMPD20M8

Hersteller

SNR

Porta piena esterna per Spacial SFM Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 800 mm L'altezza nominale è 1000 mm Altezza M20 in base alla modularità (1M = 50 mm) La porta è in acciaio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP54 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 120°) Lo sportello ha 1 serrature con doppia barra da 5 mm