SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPD20M6 Porta parziale piena 20M 1000x600 - NSYMPD20M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480065972
Artikelnummer
SNRNSYMPD20M6
Herstellernummer
NSYMPD20M6
Hersteller
SNR
Porta piena esterna per Spacial SFM Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 600 mm L'altezza nominale è 1000 mm Altezza M20 in base alla modularità (1M = 50 mm) La porta è in acciaio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP54 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 120°) Lo sportello ha 1 serrature con doppia barra da 5 mm