Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPD108T Porta trasparente 1000x800 mm - NSYMPD108T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Teiltür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005765315

Artikelnummer

SNRNSYMPD108T

Herstellernummer

NSYMPD108T

Hersteller

SNR

Ausführung:

Teiltür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

800 mm

Höhe:

1000 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

1

Porta trasparente esterna per Spacial SFM Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 800 mm e la larghezza reale è 769 mm L'altezza nominale è 1000 mm e l'altezza reale è 994 mm Lo sportello è realizzato invetro di sicurezza e lamiera d'acciaio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP55 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 120°) La porta ha 2 serrature con doppia barra da 3 mm