Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPC208 Screwed-on plain cover plate, PanelSeT SFN, PanelSet SF, PanelSet SM, for electrical enclosure W800mm steel, H200mm - NSYMPC208

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPC208 Screwed-on plain cover plate, PanelSeT SFN, PanelSet SF, PanelSet SM, for electrical enclosure W800mm steel, H200mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abdeckung

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Tiefe - 800 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480065880

Artikelnummer

SNRNSYMPC208

Herstellernummer

NSYMPC208

Hersteller

SNR

Ausführung:

Abdeckung

Breite:

800 mm

Höhe:

200 mm

Werkstoff:

Metall

Tiefe:

800 mm

Einbauort:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Spacial SF/SM massive Abdeckplatte verschraubt. Für Gehäuse H200 x B800 mm. Vielseitiges Zubehör. Montage am Chasis-Kupplungssatz. Befestigung durch Schrauben. Typ der glatten Frontplatte. Aus Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Grau RAL 7035. 1er-Set, inklusive Befestigungselemente.