SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMFP2M6 Pannello fisso frontale 2M 100x600 - NSYMFP2M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480850301
Artikelnummer
SNRNSYMFP2M6
Herstellernummer
NSYMFP2M6
Hersteller
SNR
Pannello fisso in acciaio grigio per modularità (RAL 7035) per armadi Spacial SFM La larghezza nominale è 600 mm L'altezza nominale è 100 mm Fissaggio con viti dall'esterno dell'alloggiamento nella parte superiore o inferiore dell'alloggiamento Il kit è costituito da 2 pannelli e 2 traverse La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Il prodotto deve essere utilizzato per applicazioni compartimentate