Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMD128 Telaio DIN simmetrico 1200X800 - NSYMD128

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMD128 Telaio DIN simmetrico 1200X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1200 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480182808

Artikelnummer

SNRNSYMD128

Herstellernummer

NSYMD128

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Breite:

800 mm

Höhe:

1200 mm

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

1200 mm

Tiefe:

30 mm

Farbe:

sonstige

Set di 1 guide DIN simmetriche per apparecchiature da utilizzare negli armadi PanelSeT CRN, PanelSeT S3D, PanelSeT S3X e PanelSeT PLM Il telaio è realizzato con montanti in alluminio e guida in acciaio La larghezza nominale è 800 mm e la larghezza reale è 750 mm La profondità reale è di 30 mm L'altezza reale è di 1152,4 mm e l'altezza nominale di 1200 mm Fisso con passo di 12mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 montanti e 7 guide DIN