Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYLAMPORTLD Lampada LED portatile - NSYLAMPORTLD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYLAMPORTLD Lampada LED portatile

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Mit Anschlussleitung und Stecker - ja

  • Schutzklasse - II

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480467622

Artikelnummer

SNRNSYLAMPORTLD

Herstellernummer

NSYLAMPORTLD

Hersteller

SNR

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

230...230 V

Mit Anschlussleitung und Stecker:

ja

Schutzklasse:

II

Mit Schalter:

ja

Breite:

67.6 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Höhe/Tiefe:

270.2 mm

Länge:

88 mm

Lampada LED portatile. gamma prodotto: illuminazione e prese di alimentazione - categoria accessori: accessorio per illuminazione - tipo di prodotto o componente: lampada - applicazione: Multifunzione - composizione dispositivo: 1x Base fissa, 1x lampadina - fattore di potenza: 0.9. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..