SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYINDB31 Serratura doppia barra 3 mm - NSYINDB31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480064814
Artikelnummer
SNRNSYINDB31
Herstellernummer
NSYINDB31
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Serratura doppia barra 3mm. gamma: Spacial. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: , per una migliore protezione dei materiali installati all'interno.... Applicazioni: Industria Energy e Infrastrutture.. Benefici: con la versione kit. In grado di sopportare carichi fino a 1000 kg.... Applicazioni: Industria Energy e Infrastrutture.. Benefici: La miglior soluzione per la tua postazione di lavoro, Una elevata robustezza per una miglior protezione dei materiali installati, Semplice installazione, compatibilità con gli elementi di dialogo, Ampia gamma di dimensioni per rispondere alle esigenze di mercato, Compatibilità completa con la quasi totalità degli accessori di SF/SM, Differenti opzioni:, Con o senza piastra di fondo, Con o senza Console, Larghezze (600,800, 1000 e 1200) con retro accessibile o saldato, Sicurezza, Messe a terra su corpo, porta e piastra di fondo, Dispositivi pneumatici di serie sui piani ribaltabili, Semplice accesso cavi grazie alle placche passacavi, Nessun limite all'accesso, Custom: è possibile avere colorazioni speciali, forature ecc.... Applicazioni: - Industry, Automazione e controllo, Data management e comunicazione....


