SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYID206 Controporta interna 2000x600 - NSYID206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606485127040
Artikelnummer
SNRNSYID206
Herstellernummer
NSYID206
Hersteller
SNR
Questa è una porta interna per una protezione aggiuntiva compatibile con gli armadi elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM, PanelSeT SFX e PanelSeT SMX. È fatto d'acciaio. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento rivestito di zinco epossi-poliestere. Il colore è grigio RAL7035. Può essere aperto a destra o a sinistra, con due serrature, doppia barra da 3 mm, con maniglia centrale. La larghezza e l'altezza nominali sono rispettivamente di 600 mm e 2000 mm. La larghezza e l'altezza reali sono rispettivamente di 500 mm e 1865 mm. La profondità misura 19,5 mm. Regolabile in profondità con passo di 25 mm, dal primo punto di fissaggio. Il carico massimo accettabile è 15 Kg. Regolabile in profondità ogni 25 mm Il carico massimo è 15 kg/m² La porta ha 2 serrature con doppia barra da 3 mm "ERROR:#REF!"


