Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYID186 Controporta interna 1800x600 mm - PanelSeT SF/SM - NSYID186

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYID186 Controporta interna 1800x600 mm - PanelSeT SF/SM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485127019

Artikelnummer

SNRNSYID186

Herstellernummer

NSYID186

Hersteller

SNR

Questa è una porta interna per una protezione aggiuntiva compatibile con gli armadi elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM, PanelSeT SFX e PanelSeT SMX. È fatto d'acciaio. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il colore è grigio RAL7035. Può essere aperto a destra o a sinistra, con due serrature, doppia barra da 3 mm, con maniglia centrale. La larghezza e l'altezza nominali sono rispettivamente di 600 mm e 1800 mm. La larghezza e l'altezza reali sono rispettivamente di 500 mm e 1665 mm. La profondità misura 19,5 mm. Regolabile in profondità con passo di 25 mm, dal primo punto di fissaggio. Il carico massimo accettabile è 15 Kg. Regolabile in profondità ogni 25 mm Il carico massimo è 15 kg/m² La porta ha 2 serrature con doppia barra da 3 mm "ERROR:#REF!"