Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYECPLAZ74G Placca passacavi PLAZ/PLAZT 750x420 RAL 7035 - NSYECPLAZ74G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYECPLAZ74G Placca passacavi PLAZ/PLAZT 750x420 RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485405322

Artikelnummer

SNRNSYECPLAZ74G

Herstellernummer

NSYECPLAZ74G

Hersteller

SNR

Piastra passacavi piena multifunzione per cassette PanelSeT PLA PLAZ e PanelSeT PLA PLAZT Il prodotto è realizzato in poliestere caricato con fibra di vetro La piastra ha uno spessore di 4 mm La larghezza è di 710 mm La profondità è di 342 mm Il set contiene gli elementi di fissaggio e 1 piastra La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio