Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYECP300 Actassi - blanking plate with brush gasket - NSYECP300

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYECP300 Actassi - blanking plate with brush gasket

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 35 mm

  • Höhe - 45 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480170331

Artikelnummer

SNRNSYECP300

Herstellernummer

NSYECP300

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Breite:

35 mm

Höhe:

45 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Vorprägungen:

ja

Stärke:

40 mm

Blindplatte mit Bürstendichtung, die an der oberen oder unteren Öffnung des Gehäuses zu befestigen ist. Hergestellt aus verzinktem Stahlblech und wird mit allen für die Installation erforderlichen Befestigungen geliefert. Die Abmessungen sind 35 mm x 300mm. Produktfamilie Actassi.