SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYECB1M153 Barra messa a terra in ottone M5 - Lunghezza 1 m - NSYECB1M153

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Messing
Anzahl der Anschlüsse - 87
Bemessungsstrom - 0 A
Schienenbreite - 3 mm
Schienenstärke - 15 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480148705
Artikelnummer
SNRNSYECB1M153
Herstellernummer
NSYECB1M153
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Messing
Anzahl der Anschlüsse:
87
Bemessungsstrom:
0 A
Schienenbreite:
3 mm
Schienenstärke:
15 mm
Si tratta di un collegamento di una striscia di terra per PanelSeT e armadi elettrici PanelSeT. Questa barra perforata in ottone di 1 m di lunghezza ha 87 punti di collegamento. I punti di collegamento sono fori M5. L'alimentazione comprende 1 piastra diterra ed elementi di fissaggio. È fatta di ottone.


