Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC88 Piastra passacavi unica 800x800 mm - NSYEC88

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC88 Piastra passacavi unica 800x800 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485126067

Artikelnummer

SNRNSYEC88

Herstellernummer

NSYEC88

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Breite:

600 mm

Höhe:

30 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Vorprägungen:

nein

Stärke:

720 mm

Piastra pressacavi semplice multifunzione per PanelSeT SFN e PanelSeT SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 800 e 800 mm. Il set contiene una piastra con elementi di fissaggio La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Piastra pressacavi per coprire l'apertura della base Il set contiene gli elementi di fissaggio e 1 piastra La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio "ERROR:#REF!"