SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC862 Piastra passacavi 2 ingressi 800x600 mm - NSYEC862

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 800 mm
Höhe - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485126470
Artikelnummer
SNRNSYEC862
Herstellernummer
NSYEC862
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Breite:
800 mm
Höhe:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Vorprägungen:
ja
Stärke:
620 mm
Piastra pressacavi multifunzione a 2 ingressi per PanelSeT SFN e PanelSeT SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 800 e 600 mm. Il set contiene una piastra con guarnizione adesiva in poliuretano a 2 ingressi, sezione 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 15 x 25 ms La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio


